曜日別特売
LXFB-WHVN フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas) 70299506

LXFB-WHVN フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas) 70299506
LXFB-WHVN フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas) 70299506
LXFB-WHVN フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas) 70299506

フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1セット注文コード70299506品番LXFB-WHVN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!
襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。
ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
フルハーネス対応

用途
幅広い業界での現場作業に
セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブルネイビーサイズ5L容量電池:3350mAh/24.32Wh胸囲(cm)150肩幅(cm)61着丈(cm)74充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする