スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70300328 品番 ホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

『スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L』は、容量約50Lの大容量スーツケースです。高級感のあるシンプルなデザインでスーツとの相性も抜群です。近場の海外旅行やリゾート旅行におすすめのサイズです。スーツケース自体が軽く、荷物の重量に余裕を持つことができるので持参できるアイテムの種類や数量を増やすことができます。航空運賃を節約できる可能性も高くなります。ハンドルがスーツケースの上部と側面の2箇所に配置されており、スーツケースを持ち上げるときやトランクや車に積み込むときに便利です。サイドハンドルは、スーツケースを立てた状態で持ち上げるのに適しています。

用途洗練されたデザインでビジネスシーンに。 寸法(mm)675×430×240(キャスター、ハンドル付き) ホワイト 容量(L)約51 耐荷重(kg)20 本体寸法(mm)600×400×225 機能軽量 保証期間初期不良品のみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする