画像準備中

GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ノズル口径(Φmm)1.2 材質(カップ部)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード70301044 品番GR-210/G-12+Eco250(G1/4 SUS)
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はノズル口径・材質・RoHS指令など14種類から選べます 他の種類を見る

●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。
●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。
●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。
●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。
●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。
●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。

ノズル口径(Φmm)1.2 取付ねじG1/4 塗料供給方式重力式 材質(カップ部)SUS RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗料の粘度・性質によって、数値は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70300956
2020-05-05
用途:
自動車塗装

レバーが握りにくいです。もう少し外側にだしたほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする