GR-210DC/G-15+FASR400(G1/4 Al) GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット 恵宏製作所 重力式 70301166

GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ノズル口径(Φmm)1.5 注文コード70301166 品番GR-210DC/G-15+FASR400(G1/4 Al)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品はノズル口径8種類から選べます 他の種類を見る

●デカヘッドだから、ソフトな霧でボカシ塗装も楽々。
●小さなキズを小さく直し、大きい面積も楽々塗れる。
●スポット補修、ボカシ塗装、ブロック塗装、様々な塗装シーンで小型ガンならではの、ハンドリングの良さが活きます。
●楕円パターンは端に行くほど塗料が薄くなって行くので自然に縦方向のボカシが出来ます。
●小さな面積の塗装でも広い面積の塗装でも、周りへの飛散を考えると、より低い空気圧力、●少ない空気使用量での高い微粒化が求められます。

ノズル口径(Φmm)1.5 質量(g)260(スプレーガン) 空気使用量(L/min)150 塗料噴出量(mL/min)155 吹付空気圧力(MPa)0.2 取付ねじG1/4 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 パタン開き(mm)230 材質(カップ部)Al
注意
※塗料の粘度・性質によって、数値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする