スヌーピー 本革 お財布付きスマホショルダー 長財布 カード入れ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70301728 品番 SNP001 イエロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

お金・カード・スマホもこれ1つに収納!スヌーピーのお財布つきショルダーバッグ
スヌーピー本牛革財布機能付スマホショルダー
お金・カード・スマホもこれ1つに収納
大人でも違和感なく使える可愛さ
カード入れ×4、札入れ×2、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1、ホック式スマホ入れ×1

用途お買い物に、ちょっとしたお出かけに。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 財布付きバッグ 携帯ケース 携帯バッグ 長財布 スマートフォンケース スマホバッグ スマホポシェット 斜め掛け財布 型押し スマホケース ショルダーバッグ 財布 ウォレットバッグ ショルダーウォレット お財布バッグ ショルダーストラップ 材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル / ショルダー紐:合成皮革 イエロー 種類長財布 長さ(cm)ショルダー:70〜125 本体寸法(cm)縦17.5×横10.5×マチ4
注意
※色味についてはできるだけ実物に近付けておりますが、お使いのPCモニターやスマートフォンにより違いが生じる場合がございます。
※ぬいぐるみは商品ではございません(製造元/(株)ナカジマコーポレーション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする