スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70301746 品番 SNP002 キヤメル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

32枚のカードを収納!ジャバラ開きで中身が見やすいスヌーピーのカードケース
ジャバラ開きで中身が一目瞭然
お札も小銭も入るからお財布としても使える
カード入れ×32、オープンポケット×3、ファスナーポケット×1

用途カードの収納に、お財布としても。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 カードケース ウォレット コインケース 型押し 蛇腹 じゃばら開き 収納力 材質本体:牛革 / 内生地:ポリエステル キャメル 本体寸法(cm)縦10.5×横14×マチ3
注意
※色味についてはできるだけ実物に近付けておりますが、お使いのPCモニターやスマートフォンにより違いが生じる場合がございます。
※ぬいぐるみは商品ではございません(製造元/(株)ナカジマコーポレーション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする