山佐時計計器
山佐時計計器の バッグ・キャップ
山佐時計計器の バッグ
山佐時計計器の 財布
スヌーピー 本革 多機能長財布 スマホケース カード36枚収納
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70301780
品番
SNP003 グリーン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スマホも入って便利!スヌーピーの多機能長財布
がばっと開いて中身が一目瞭然
カード入れ×36、札入れ×2、オープンポケット×3、小銭入れポケット(仕分け4室)、外ポケット×1
用途
お財布にスマホもIN。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 長財布 スマートフォンケース コインケース 札入れ ウォレット スマホが入る ウッドストック 型押し 収納力
材質
外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル
色
エメラルドグリーン
種類
長財布
本体寸法(cm)
縦11×横21×マチ3
注意
※色味についてはできるだけ実物に近付けておりますが、お使いのPCモニターやスマートフォンにより違いが生じる場合がございます。