スヌーピー 本革 多機能長財布 スマホケース カード36枚収納

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70301807 品番 SNP003 オリーブ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スマホも入って便利!スヌーピーの多機能長財布
がばっと開いて中身が一目瞭然
カード入れ×36、札入れ×2、オープンポケット×3、小銭入れポケット(仕分け4室)、外ポケット×1

用途お財布にスマホもIN。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 長財布 スマートフォンケース コインケース 札入れ ウォレット スマホが入る ウッドストック 型押し 収納力 材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル オリーブ 種類長財布 本体寸法(cm)縦11×横21×マチ3
注意
※色味についてはできるだけ実物に近付けておりますが、お使いのPCモニターやスマートフォンにより違いが生じる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする