スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70301868 品番 SNP004 ボルドー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

マルチタイプで使いやすい!スヌーピーの手帳型スマホカバー
取り付けは粘着プレートにスマホを貼り付けるだけ
簡単スライド式でシャッターチャンスを逃さない
マグネット式開閉
カードポケット×3、オープンポケット×1、スライド式粘着プレート

用途カード付きスマホケースでキャッシュレス派に。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント スマホケース カードケース スマホカバー 携帯カバー 携帯ケース スマートフォンケース ストラップ付 カードポケット キャッシュレス 型押し 手帳型 マグネット付 材質外側:牛革/内部:ポリエステル ボルドー タイプ手帳型 対応機種汎用 ストラップ長さ(cm)16(金具含む) 特性ポケット付、マグネット付 寸法(縦×横)(cm)16.5×8.5 マチ(cm)2
注意
※色味についてはできるだけ実物に近付けておりますが、お使いのPCモニターやスマートフォンにより違いが生じる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする