SNP004 グリーン スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ 山佐時計計器 70301877

SNP004 グリーン スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ 山佐時計計器 70301877
SNP004 グリーン スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ 山佐時計計器 70301877
SNP004 グリーン スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ 山佐時計計器 70301877
SNP004 グリーン スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ 山佐時計計器 70301877
SNP004 グリーン スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ 山佐時計計器 70301877
SNP004 グリーン スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ 山佐時計計器 70301877
SNP004 グリーン スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ 山佐時計計器 70301877

スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
エメラルドグリーン
内容量1個注文コード70301877品番SNP004 グリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

マルチタイプで使いやすい!スヌーピーの手帳型スマホカバー
取り付けは粘着プレートにスマホを貼り付けるだけ
簡単スライド式でシャッターチャンスを逃さない
マグネット式開閉
カードポケット×3、オープンポケット×1、スライド式粘着プレート

用途カード付きスマホケースでキャッシュレス派に。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント スマホケース カードケース スマホカバー 携帯カバー 携帯ケース スマートフォンケース ストラップ付 カードポケット キャッシュレス 型押し 手帳型 マグネット付材質外側:牛革/内部:ポリエステルエメラルドグリーンタイプ手帳型対応機種汎用ストラップ長さ(cm)16(金具含む)特性ポケット付、マグネット付寸法(縦×横)(cm)16.5×8.5マチ(cm)2
注意
※色味についてはできるだけ実物に近付けておりますが、お使いのPCモニターやスマートフォンにより違いが生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする