※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5088-01K90S2 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ 空調服 70302008 5088-01K90S2 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ 空調服 70302008

4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70302008 品番 5088-01K90S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

速乾性に優れたインナー
空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適
スポーツ・アクティブシーンに最適
厚さとやわらかさの両立にこだわった生地で、ドライ特有の高機能「吸水性」「速乾性」「UV-CUT」を備えています

ブラック サイズM 混率(%)ポリエルテル100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)21 機能吸汗・速乾/紫外線カット 素材リバーシブルメッシュ 身幅(cm)51 身丈(cm)68
注意
※LLサイズ→商品のサイズ表記はXLです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする