※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5906-01W10S3 4.1オンス ドライアスレチックカモフラージュTシャツ 空調服 70302166 5906-01W10S3 4.1オンス ドライアスレチックカモフラージュTシャツ 空調服 70302166

4.1オンス ドライアスレチックカモフラージュTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズL 注文コード70302166 品番5906-01W10S3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適
同柄ウッドランドカモが色違いで楽しめるドライTシャツでオシャレに差をつける
吸汗速乾性に優れた素材
人体に有害な紫外線を遮蔽、汗冷えを防ぎ快適な着心地が持続します

ホワイト サイズL 混率(%)ポリエルテル100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)22 機能吸汗・速乾/紫外線カット 素材リバーシブルメッシュ・昇華転写プリント 身幅(cm)54 身丈(cm)71
注意
※この商品は熱転写やプリント加工を施すと、かなり高い確率で加工面ブリード(昇華)が発生します。その場合、メーカーでは一切責任を負えません。また、迷彩の見え方には、個体差が生じます。あらかじめご了承ください。
※LLサイズ→商品のサイズ表記はXLです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする