双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70302417 品番 KT100-B M12xP1.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)25 取付高(mm)126 材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻 材質(本体)ナイロン 質量(g)577 車輪幅(mm)66 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャスターは移動や搬送を容易にすることを目的とし、室内や構内の搬送機器及び各種機器類に取り付けて、人力で間欠にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36796121
2021-02-13
用途:
テレビ台
その他業種

さすが専業メーカーだけあって、スムーズに動きます。また、耐久性もあります。

対象商品:
49023947
2020-06-10
用途:
古いブックトラックの交換部品として
卸売・小売業

サイズもぴったりで、ウレタン部分がボロボロになり、廃棄しかけていたブックトラックが息を吹き返しました。

対象商品:
49023947
2020-05-23
用途:
作業机のキャスター交換
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

動きも、ブレーキも文句無しの商品です。高価でしたが納得のいくものです。

対象商品:
36796121
2017-03-09
用途:
ショーケース
新倉ビル 様

低価格で高性能そしてデザインが他のものより優れている

対象商品:
07348275
2016-09-29
用途:
同キャスター交換
医療・福祉・介護関連業

迅速対応ありがとうございました。助かりました。今後も同交換品多数ありますので継続的に取引予定しております。ありがとうございます。

対象商品:
07348275
2015-10-27
用途:
浴用シャワーチェアーの取替え

従来鉄製のキャスターでしたが磨耗が激しく比較的短時間で旋回不良が起きていました。
 今回試しに本商品を購入してみました、当然ネジはインチ系でしたのでタップで立て直し使用し始めましたが今のところ快適に使われています。
 コストパフォーマンス的には満足しています。

対象商品:
07348275
2013-08-06
用途:
介護ベツトのキャスタ-
株式会社グリーンケア 様

経年使用するとウレタンゴムがひびわれする。もうすこし耐久性のある材質にならないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする