ねじ込み双輪キャスター ストパー付 KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70302426 品番 KTSD100-B M12xP1.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 ねじ径M12×P1.75 取付高(mm)126 質量(g)608 車輪幅(mm)66 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)96.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49023913
2023-05-18
用途:
医療機器 運搬カート
医療・福祉・介護関連業

既存使用機器の車輪が破損したため4輪を交換

専用工具があるのですが小さい、短い為締め付けに力がいる
汎用工具で取り付けられるよう改善してほしいまたは新
工具を開発してほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする