東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の プレート式キャスター
東信製作所の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70302435
品番
KT100-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
96×70
取付ピッチ(mm)
74×45
取付高(mm)
134
材質(車輪)
ウレタンエラストマー
質量(g)
714
車輪幅(mm)
66
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
Φ9
偏芯C(mm)
28
旋回半径A(mm)
78
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応