※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU92408K90S6 ロングパンツ 空調服 70302665 KU92408K90S6 ロングパンツ 空調服 70302665

ロングパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70302665 品番 KU92408K90S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

オフルージュ加工を施した防汚タイプ
洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能
洗濯による汚れの再付着を防止
7つのポケットで収納力バツグン
KU92400/KU92401と同素材のボトムでよりアクティブに

クールブラック サイズ4L 股下(cm)80 ウエスト(cm)98-108 ヒップ(cm)130 素材ポリエルテル65%/綿35% ワタリ(cm)42 ポケット【7つのポケット位置】■左右ウエスト■左右ヒップ(左のみフラップあり)■右もも2か所(樹脂ファスナー/面ファスナー)■左もも1か所(面ファスナー)
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※ファンの取り付けはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする