アルボースアルサクターA

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.2kg) 注文コード 70302925 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スクラブ粒子がしつこい汚れを落とします。
天然由来のスクラブ剤「脂肪酸誘導体」を配合。
しっかりとしたスクラブ感による良好な洗浄力。
角のない、丸い粒子で良好な肌あたり。
清潔感のある「白色」。

商品タイプ詰替用パウチ 用途自動車整備工場、自転車修理・販売店、ガソリンスタンド、印刷工場などで汚れた手の洗浄に。 成分水、ステアラミド、PPG-3ラウレス-9、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒアルロン酸Na、BG、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、エタノール、水酸化Na、EDTA-4Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料 使用方法適量を手にとり、よくこすりあわせて汚れを落とした後、水で洗い流してください。 シリーズアルボース 液性中性 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70302925
2021-10-03
用途:
自動車 オ−トバイ整備時
新潟中央部品株式会社 様

ほぼ油汚れ落ちません。いままで使用していた洗剤で最低

対象商品:
70302925
2018-01-13
用途:
車メンテ

個人差があると思いますが、私は臭いがとても好きです!(前モデルのアルサクターSのがいい気もしますが)
汚れももちろんおちます!指紋、爪の中と!

モノタロウオレンジと比較して、粒子が少し細かい気もします。もう少しだけ価格が下がると嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする