用途自動車整備工場、自転車修理・販売店、ガソリンスタンド、印刷工場などで汚れた手の洗浄に。商品タイプポンプボトル成分水、ステアラミド、PPG-3ラウレス-9、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒアルロン酸Na、BG、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、エタノール、水酸化Na、EDTA-4Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料使用方法適量を手にとり、よくこすりあわせて汚れを落とした後、水で洗い流してください。シリーズアルボース液性中性