フード調整機能付

空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 チャコール サイズL 注文コード70303189 品番ND9029K70S3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

雨天時や熱のこもる現場、水・油などがかかる現場に最適
耐水圧100kpa(10,000mm)以上
透湿度8,000g/m2/24h以上

セット内容服のみ チャコール サイズL 胸囲(cm)119 着丈(cm)78 裾廻り(cm)最大111 裄丈(cm)89 素材ポリエステル100%(TPUラミネート)
注意
※ELはメーカーでは3Lとなります。

※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする