音・振動センサーチャイム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70303458 品番X860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

インターホンや電話機などの着信を拾って、離れた場所にある受信機にお知らせします。
窓に取付けて防犯用の振動センサーとしてもご利用いただけます。
256通りのIDコードで、混信の心配もありません。

仕様IDコード:256通り 質量(g)送信機:69(電池を含まない)、受信機:83(電池を含まない質量) 外形寸法(mm)送信機:55×87×24.5、受信機:63×33×96 電源送信機:単4形アルカリ電池×2個(別売)、受信機:単3形アルカリ電池×3個(別売)またはC5V/200mAセンター+専用ACアダプターX0505 感度(音圧感知)弱/中/強推知で感度切替可能 電池寿命送信機:約2か月(10回/1日受信)、受信機:約3カ月以上(10回/1日受信) 設置場所屋内線用 送信周波数(MHz)315 音量(前方1m)(dB以上)50〜75 通信距離(m)(見通し)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70303458 X860 67320725 XP760 音・衝撃センサーチャイムセット リーベックス 音・衝撃センサーチャイムセット リーベックス 1セット 4,298 税込4,728 リニューアル品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70303458
2021-02-12
用途:
在宅勤務時のチャイムの気づき用

思ったとおりにちゃんと音に反応して、手持ちの受信機がなるようになったので満足しています。

対象商品:
70303458
2020-07-06
用途:
ダンプスケールのボックスに使用
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

音・振動を感知することを承知で購入したものの、弊社の屋外のダンプスケールの伝票発行用のボックスに使用したが、弊社としては振動だけを感知できれば良かったのですが、音も感知するため余計な音も拾うため頻繁に鳴るので、「振動だけ」に感知するものを希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする