SLR85B パトピカU リーベックス 70303494

SLR85B パトピカU リーベックス 70303494 SLR85B パトピカU リーベックス 70303494 SLR85B パトピカU リーベックス 70303494

パトピカU

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70303494 品番SLR85B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。
4個のLEDが順番に点灯します。

ブルー 用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策 付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート 材質ABS 寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず) 質量(g)約104(電池含まず) 保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44) 光源0.06WブルーLED×4 使用電池単三形アルカリ電池×3(別売) 点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択) 電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月 設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置) 点灯時間約15秒間(固定) センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120° 感知距離(m)約3まで

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-10-26
用途:
倉庫の出入口に設置
製造業

センサーの反応範囲に居なくても点灯している。
日によって違うので、何か人や動物ではない物に反応してるみたい。
威嚇にはなるが電池の減りが早いのであまり無駄に点灯しても困る。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
70303476
2019-05-16
用途:
防犯灯
製造業

ほぼ真下に近づかないと反応しない。
点灯の明るさがもう少し明るいと良いと思う。
値段相応です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする