サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の パーツボックス
サンコー(三甲)の ネスティング・スタッキングタイプ
クミコンラック252
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70303503
品番
21356101BL503
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ムダ無く収納。内側面勾配0°のラックコンテナー
容量(L)
17.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
550×200×210
色
ブルー
材質
PP
名入れ
なし
種別
213561-01
有効内寸(mm)
520×170×197
外寸(mm)
550×200×210
内寸(mm)
520×170×197
底形状
全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])
10.60(1080)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600