ロールウエス

(1件のレビュー)
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード70303575 品番WC-R55W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【洗って使えて丈夫】エンボス仕様によって汚れを一層キャッチするロールウエスです。水で洗い流すことでくり返し使用できます。カーメンテ・バイクメンテなどの油汚れ落としやキッチン・水回りなどの清掃などに使えます。

用途車の油汚れや、キッチンの清掃 材質パルプ、ポリプロピレン 幅(mm)240 ホワイト 区分新品 質量(g)240 タイプロールタイプ 全長(m)15.4 枚数55 シートサイズ(mm)240×280

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品ですので安価であればあるほど良いです。使い勝手も全く問題ありません。次回もリピート購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする