銀マジック 銀イオン抗菌消臭五本指スニーカー丈靴下ピンボーダー柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3足) 注文コード70303582 品番823
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
ビジネスにもカジュアルシーンにも合う個性的なピンストライプ柄のスニーカー丈五本指タイプ。

アソート(黒ベース2、紺ベース1) 特性抗菌、消臭 サイズ(cm)25〜27 用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて 仕様ポリエステル、綿、ポリウレタン 機能抗菌消臭・吸汗速乾 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)7.5 丈区分スニーカー丈 指タイプ5本指
注意
※色の指定はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする