PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
銀マジック 銀イオン抗菌消臭五本指スニーカー丈靴下メッシュ編み
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
70303598
品番
821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴の中でより蒸れにくいメッシュ編みのスニーカー丈五本指タイプ。
色
アソート(黒、紺、灰)
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
3足
特性
抗菌、消臭
用途
安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて
仕様
ポリエステル、綿、ポリウレタン
機能
抗菌消臭・吸汗速乾
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
7.5
丈区分
スニーカー丈
注意
※色の指定はできません