PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
銀マジック 銀イオン抗菌消臭五本指靴下杢調カラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
70303607
品番
836
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
ビジネスにもカジュアルにも使える五本指レギュラー丈の杢調カラーアソート。
色
アソート(黒、紺、灰)
特性
抗菌、消臭
サイズ(cm)
25〜27
用途
安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて
仕様
ポリエステル、綿、ポリウレタン
機能
抗菌消臭・吸汗速乾
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
20
指タイプ
5本指
注意
※色の指定はできません