セフティー電気用品
セフティー電気用品の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セフティー電気用品の ボックス/カバー
セフティー電気用品の ボックス
盤取付金具 万能フック 1組4本入
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1組(4本)
注文コード
70303785
品番
bantoritukekanagu
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仮設分電盤用の取付金具
用途
首下20mm 1組4本入
幅(mm)
56
高さ(mm)
91
質量(g)
71
首下長(mm)
20
太さ(mm)
20