SM-VB95 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 70303880 SM-VB95 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 70303880 SM-VB95 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 70303880 SM-VB95 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 70303880 SM-VB95 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 70303880

ステンレスマグ TUFF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70303880 品番 SM-VB95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プライベートやビジネスシーン、アウトドアやスポーツにも。
ライフスタイルに合わせて選べるサイズと、使いやすさが嬉しい大容量のワンタッチマグ。
たっぷり欲しい日に嬉しい大容量サイズ
お手入れカンタン
すべての「パッキン」が一体化している「シームレスせん」
分解しなくても洗える業界初「シームレスせん」。
パッキンのつけ忘れによる水漏れやなくす心配もありません。
本体は丸洗いOK!
さらに、「ラクリアコート+(プラス)」でボトルの内側もさっとラクに洗える 。
飲み頃の温度を長時間キープ
ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷・保温能力が高い。
スポーツドリンクOK
「ラクリアコート+(プラス)」はサビに強いから、スポーツドリンクに含まれる塩分をしっかりブロックします。
ふたを開けたときに水滴が飛び散らない
「飛び散り抑制機構」がふたが開ききる前にふたの内側の水滴を落とすので、デスク周りの書類が濡れにくく安心です。

用途
たっぷり飲みたい人に
ジムやスポーツシーンの水分補給に
マリンブルー 容量(L)0.95 エコマーク認定認定 本体質量(kg)0.33 外形寸法(cm)約8×8×29 保温効力(℃)(6時間)78以上 保冷効力(℃)(6時間)8以下 口径(Φcm)4.5 エコマーク認定番号10 146 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする