トーリ・ハン
トーリ・ハンの 研究関連用品・実験用必需品
トーリ・ハンの 保存/デシケーター
トーリ・ハンの デシケーター類
デシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70303907
品番
TDC-368-EX
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
低価格高性能
高性能ペルチェ式除湿ユニットを採用
湿度コントローラで庫内湿度を30〜50%RHに保持
無音・無振動で長期連続運転が可能
LED照明を搭載
棚板はお好みの位置に取付可能
用途
顕微鏡、カメラ、レンズ、マイクロフォン、金属部品、試料・試薬、3Dプリンター用樹脂フィラメント等の保管用
付属品
棚板3枚、LED照明、キャスター1組、キー2個
質量(kg)
51
容量(L)
368
電源(V)
AC100
消費電力(W)
49
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×545×1003(キャスター含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
798(間口750)×475×802
注意
※到達湿度は周囲環境(温度・湿度)によって変化します。
※加湿、冷却・加温等の機能はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,900
/
税込
¥
10,890
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった