設定情報
販売価格(税別)¥15,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ヨシタケ

【オーダー】安全弁 AL-150T

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】安全弁 AL-150T (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

・圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
・調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
・要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
・要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています
・密閉形構造の為、外部漏れなし

注文コード70304657 適合流体空気、冷温水、油、その他非危険流体 質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7 形式揚方式 呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76 弁仕様密閉型、ソフトシート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)120 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70304657
2022-06-02
用途:
田圃へ給水する加圧タンクに使用
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

規定圧力での漏れはありませんが、これは当たり前のことで、それ以外の苦情を
1.注文から納品まで1か月以上かかるのであれば、商品の欄にわかりやすくその旨表示すること。
2.できれば成績表が欲しかった。初期漏れ圧力とか、規定圧での漏れなしとかの成績表
上記以外には特にいうべきことはありません。
(現役時代安全弁の検査もしていました)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする