ソケットレンチ セット 65PCS

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(65点組) 注文コード70304727 品番Mono008
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。

セット商品数65 セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本 質量(kg)6.3 ケース寸法(mm)380×285×75
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
※インパクトレンチなどの動力工具では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70304727
2023-11-21
用途:
自動車修理作業時
さとう自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

画像で見るより良い商品でした。セットものなので野外の修理に最適だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70304727
2023-10-20
用途:
別荘でのDIY
株式会社新巧 様 (建設業・工事業)

種類がそろっていて、強度もしっかり有り、品質も良いです

対象商品:
70304727
2022-05-16
用途:
自動車、バイクのDIYメンテナンス時
不動産業

これだけの種類が揃って、この価格は破格だと思います。これから色々揃える人には、うってつけだと思います。

2022-07-25
用途:
車、スクーターのメンテナンス
その他業種

これだけ揃ってこの値段は最高に良いです!
diy、メンテナンスに持って来いです!

1人が参考にしています
対象商品:
70304727
2021-12-26
用途:
農機のメンテナンス時
農・林・水産業

殆どの大きさが揃っていて、ハンドルもその大きさに合ったものがセットになっているし、重さも丁度良く、使い勝手が非常に良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
70304727
2021-06-29
用途:
自動車整備
Move 様

変換ソッケト無しで使えるのがとてもいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
70304727
2021-03-14
用途:
機械、自動車のメンテナンス
その他業種

ケースごと持ち運びするにはやや重いが使い勝手は良さそう。ただケースが落としたりした時、脆いように感じた

1人が参考にしています
対象商品:
70304727
2021-02-03
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

とりあえず、代表的な3規格がそれなりに揃うので、メーカー等にこだわりがなければいいと思います。
品質は価格なりのところもありますが、この価格で1個のケースに収まる物は他にはないと思います。
ただ、ケースの品質自体はあまりよくないので、その辺でー1点でしょうか。

ディープソケット以外が立てて収納でき、丁番式の開閉機構になれば満点かな。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質を教えてください。
回答:
ラチェットハンドルのみクロム鋼で、それ以外はクロムバナジウムでございます。
2022-04-06
質問:
ケースのみの取扱はありますか。
回答:
ケースのみは取扱がございません。
2022-04-06
質問:
「ラチェットハンドル」と「8mmソケット」を単品購入することは出来ますか。
回答:
専用の単品の取り扱いはございません。
下記にてご検討ください。

モノタロウ ラチェットハンドル
注文コード 06616566 品番 M20
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/0661/6566/
※長さ128oですので、セット商品より少し短いです。

モノタロウ ソケット 6角 6.35sq
注文コード 69213734 品番 8
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/6921/3734/
※色帯はついておりません。
1人が参考にしています
2022-04-06
質問:
レンチのギア数を教えてください。
回答:
ギア数:72でございます。
2022-04-06

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする