工具セット プロ用

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(95点組) 注文コード70304745 品番Mono010
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。

セット商品数95 引き出し黒 セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計12個)【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm(計11個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm(計8個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【スライドヘッドハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【スパークプラグソケット(9.5mm差込角)16mm】1個【スパークプラグソケット(9.5mm差込角)21mm】1個【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)3mm・4mm・5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブ)PZ0・PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブ)T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm、ソケットアダプター(ビット→6.3mm差込角)、ビットホルダー(計32個)【ビット用T型ドライバーハンドル】1本【コンビネーションギアレンチ】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm(計10本)【ロングボールポイント六角棒レンチ】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【コンビネーションハンマー】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【スチールBOX】1個 質量(kg)13 ケース寸法(mm)510×220×250
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70304745
2023-08-08
用途:
自宅ガレージのバイクいじり
製造業

まだ初日ですが、ケースの耐久性が低く、数回の開閉で引っかかって動かなくなり、その後ベアリングが落下して外れました。値段相応と覚悟していたので、仕方なくケースを分解して板金を修正してます。おそらく組み立て不良です。
ツールセットを購入して初日の用途がケースの修正とは思いませんでした。初日でこれなのでコスパは分かりませんが、仕事には使えませんね。安っぽさはありますが、2万円と思えば、、、

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
70304745
2021-07-20
用途:
バイク、家のメンテ
運輸・通信業

普段は、他社の工具セットを使ってますが、単身赴任先にもセットが欲しいと購入
値段が手頃で十分です

2人が参考にしています
対象商品:
70304745
2021-05-02
用途:
バイク整備時
光英電気通信株式会社 様 (建設業・工事業)

引き出しを閉めるときもっとカチッと止まってほしい。
上蓋を閉めて持ち上げたときロックがかかっていなくて持ち上げると引き出しが出てくるときがある。重たい工具なので一度持ち上げてまたおいてやり直しするのはめんどくさい

5人が参考にしています
対象商品:
70304745
2019-10-25
用途:
課題研究や実習など
埼玉県立秩父農工科学高等学校 様 (教育・研究機関)

初めて購入しました。想像以上に良品の工具が入っていて
良かったと思います。また、機会があれば購入したいと
思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53541977
2021-05-18
用途:
機械メンテ
合名会社 TYT企画 様 (運輸・通信業)

ホームセンターで購入しましたが、1万円ぐらい高い金額でしたが
やはり中身の商品は違います
高いだけありますが、残念なのが
ケースがイマイチです。もう少ししっかりしたケースだといいのに

1人が参考にしています
2020-08-27
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

それなりにしっかりした綺麗な工具が入っていました。引き出しは、上の蓋を開けないと開かない構造なので、ちょっと面倒です。
工具箱に若干のヘコみがあったことと、一部の工具にサビがあった事は残念です。
配送は、2重にダンボールに入って届いたので、製造段階からの凹みでしょうか?
どうせ使っているうちに、凹みやサビは出てくるでしょうから、このまま使うことにします。

1人が参考にしています
対象商品:
70304745
2020-08-20
用途:
主にバイクのメンテナンス
製造業

丈夫さについては今後に任せるとして、コストパフォーマンスはかなり高いと思う。ハンマーを除いて・・・・使用感もまずまずだが、ハンマーにおいてはプラスチック部分がとても残念なくらいに弱過ぎる。1回の使用で数回叩いただけで壊れた。返品交換を申し出ようか悩み中なくらいである。セットのハンマーは工具箱から抜くことにした。多分コメリの安物プラスチックハンマーを工具箱に入れることになると思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
70304745
2020-06-14
用途:
自動車、オートバイのメンテナンス
水川シーリング 様 (建設業・工事業)

コンビネーションレンチの内側が外れてしまって一部使い物にならない。10mmは使用頻度が高いので買い足したが他のも外れてしまう物がある。一年間返品保証とあるがコンビネーションレンチだけ交換して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする