SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連
SHIMANO(シマノ)の ブレーキレバー/シフトレバー
SHIMANO(シマノ)の シフトレバー
SL-BSR1 2/3×11S バーエンドシフター SHIMANO DURA-ACE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70305395
品番
ISLBSR1H1
参考基準価格(税別)
¥14,208
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
SHIMANO DURA-ACE シフター SL-BSR1 11スピード
仕様
オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し
適合
フロント 2/3スピード
長さ(mm)
アウターケーシング:800/800/300
色
シリーズカラー
ケーブル長(mm)
インナー:2000/2600