SL-M7100左のみ 2S シフトレバー SHIMANO SLX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70305517 品番ISLM7100ILBP
参考基準価格(税別)¥4,591 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

SHIMANO SLX SL-M7100 (I-Spec EV) 左レバーのみ 2S
・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上
シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング
RAPIDFIRE PLUS MONO
瞬間的な押し引きの動作
2ウェイリリース
・軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルライディングの楽しさを提供

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x2 適合フロント2スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1320 シリーズカラー クランプI-SPEC EV ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする