SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINT

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70305587 品番ISLM820BIRAP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,475 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

SHIMANO SAINT SL-M820 (I-spec B) 右レバーのみ 10S
・軽くて明快な操作性
・レバーフリクションを低減するベアリング内蔵
・ダウンヒルレースに最適な滑り止め付きエルゴノミックレバー
・インスタントリリース、マルチリリース、ツーウェイリリース
・MTB 10スピード、右のみ
・平均重量:SL-M820;123g(右のみ) SL-M820-B-I;114g(右のみ)

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 適合リア10スピード 種別I-spec B 長さ(mm)アウターケーシング:1880 シリーズカラー クランプI-SPEC ケーブル長(mm)インナー:2050 左右区別

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする