曜日別特売
ISLM9100LBP SLM9100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ) 70305614

SLM9100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO XTR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード70305614品番ISLM9100LBP
参考基準価格(税別)¥16,191販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SHIMANO XTR SL-M9100 左レバーのみ 2S
・直感的でシンプルなフロントコントロール力
RAPIDFIRE PLUS MONO
・コンパクトなデザインで軽量
・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持
20% 短縮されたレバーアクセス時間
・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1200シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800左右区別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする