SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連
SHIMANO(シマノ)の ブレーキレバー/シフトレバー
SHIMANO(シマノ)の シフトレバー
SLU6000LSET 左のみ 2Sシフトレバー SHIMANO CUES
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し
注文コード
70305700
品番
ESLU6000LB1P
参考基準価格(税別)
¥3,869
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
SHIMANO CUES シフトレバー SLU6000LSET 2スピード
仕様
オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し
適合
フロント2スピード
長さ(mm)
アウターケーシング:600
色
シリーズカラー
クランプ
クランプバンド
ケーブル長(mm)
インナー:1800
左右区別
左