SLU800011RSET 11S シフトレバー SHIMANO CUE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ付●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 クランプクランプバンド 注文コード70305736 品番ISLU800011RAP
参考基準価格(税別)¥7,433 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様・クランプ3種類から選べます 他の種類を見る

SHIMANO CUES シフトレバー SLU800011RSET 11スピード

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ付●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 適合リア11スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:2050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする