SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の タイヤ・ホイール関連
SHIMANO(シマノ)の 自転車用ハブ関連
HB-7600 リアハブ リムブレーキ SHIMANO DURA-ACE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70306086
品番
IHB7600AAR2WNJS
参考基準価格(税別)
¥23,601
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
SHIMANO DURA-ACE リアハブ HB-7600 リムブレーキ 36H 164 mm シルバー
仕様
フロント/リア:リア
寸法(mm)
Axle Diameter:10
色
シルバー
軸長(mm)
164
スポーク数
穴:36H