WH-M8120-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70306190 品番EWHM8120LFEBD7X
参考基準価格(税別)¥32,547 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント
・高速のコーナリングにおける信頼性
フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)
・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)
・外側リム幅:34.7 mm

仕様バッグ:N/A カラーステッカー:シリーズカラー 寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ584×30C(27.5inch)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする