バッテリー単体とこのソケットがあれば、電動器具は使い勝手が良いのです。車が近づけない場所、川のそば、山の中斜面、家屋の庇等々用途は結構はばひろいのです。
インパクトレンチが12V用しかなく、バイク等の整備時に本ソケットを使って車用バッテリーと接続し使っています。とても便利です。
小型バッテリーとの接続に利用し簡単に充電、放電できる配線完了
車に積んであったシガーコンセントコンバータをバッテリーに直接繋いで災害対策用にと購入。130Wまでの2口コンセント2口USBのコンバータがちゃんと使えました☆
空気入れや電動ジャッキなどの自動車機器付属のバッテリー接続の替わりに使用しています。
付属の物はクリップの金属部が露出している物が多く、感電や漏電、ショートする危険がありますが、クリップ部が保護されている為、安心して使用できます。
シガ−ソケットから取り出すと電流オ−バ−になる機器が使用できるようになり重宝します
使用後に収納できるような袋(ジップロックのような)だとなおヨシ
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
ちょいと電源が必要な時に挟んで取り出せるのが便利。FUSEが入って無いから2次側に保護機能を有する配線が必要です。