SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の タイヤ・ホイール関連
SHIMANO(シマノ)の 自転車用ホイール
WH-RX880-TL-F12-700C ホイール フロント SHIMANO GRX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70306226
品番
EWHRX880LFED70
参考基準価格(税別)
¥116,067
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-F12-700C センターロックディスクブレーキ フロント
仕様
バッグ:N/A
色
カラーステッカー:シリーズカラー
寸法QR(mm)
【長さ】F:12スルーアクスルなし
タイヤタイプ
チューブレス
ホイールサイズ
622×25C(700C)