SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-L TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー
エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング
手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます
・直感的なシフティングが可能
シフト時もグリップをしっかり握ったまま
SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能
・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮
・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能
マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載
E-TUBE PROJECT
・シンプルでクリーンなコックピット
E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一
様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)