TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 洗面所用品
TOTOの 洗面所アクセサリー
タオルリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
リング固定式
注文コード
70307073
品番
YT408R
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(ブラケット)
亜鉛/クロムメッキ仕上げ
材質(リング)
ステンレス/鏡面仕上げ
仕様
リング固定式
材質(バー)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×55×90
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
※商品各部にぶら下がったり、寄りかかったりしないで下さい。
※説明書記載項目以外は分解しないで下さい。
※重いものを掛けないで下さい。
※定期的(一ヶ月に一回)にガタツキやねじの緩みなど異常がないか確認してください。
※取付面には厚さ12mm以上の合板を使用すること。
※取付面が薄型の場合は事前に、厚さ30mm以上の補強木を施工すること。
※取付面がコンクリート下地の場合は、同梱の樹脂プラグを使用すること。