HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
不織布リボン付ギフトバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
70307154
品番
SFB-RBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
サテンリボン付、マチ形状:マチなし
材質
不織布
色
ブラウン
サイズ
L
寸法(幅W×高さH)(mm)
510×760
厚さ(g/m
2
)
75