不織布リボン付ギフトバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 70307285 品番 SFK-RBSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
仕様サテンリボン付、マチ形状:マチなし 材質不織布 ブラック サイズSS 寸法(幅W×高さH)(mm)200×300 厚さ(g/m2)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする