HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
不織布リボン付ワインバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
70307319
品番
SFE-WRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
サテンリボン付、マチ形状:底マチ
材質
不織布
色
エンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×350×100
厚さ(g/m
2
)
75