HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋
HEADS(ヘッズ)の OPP袋
テープ付OPP袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
70307389
品番
TP6-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
仕様
食品対応/空気穴:無
材質
OPP[透明]
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.03
色
クリア
高さ(mm)
160
種類
平袋(テープ付)
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
30
テープ
あり
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。