テープ付OPP袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70307425 品番 TP9-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
仕様食品対応/空気穴:無 材質OPP[透明] 幅(mm)90 厚さ(mm)0.03 クリア 高さ(mm)150 種類平袋(テープ付) 入数(枚)100 テープ部分(mm)30 テープあり
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする