従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。
フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190〜290】
コンパクトに収納ができる収納袋付き。
商品の形状は背中X型 腿部フラット型
超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
軽量バックル付き作業ベルト付属品
2丁掛け軽量巻取ランヤード付属
軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品
SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。